Referințe
Beta Tools:953TX 20
Rubix:d1190128
Producator:009530020
EAN:8014230151151

Detalii produs : 953TX 20 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953TX 20
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x40x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 165,5 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 20 |
| Lungime | 396 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
