• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Cheie T
    7. 96THS-AS 5/32 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 5/32

    Cheie T Beta Tools 96THS-AS 5/32

    Cheie T Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:96THS-AS 5/32
    Rubix:d1192287
    Producator:000964673
    EAN:8014230859385
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 96THS-AS 5/32 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 5/32


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    951TX 45 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 45Cheie T Beta Tools 951AS 7/3296T 6 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96T 6952L 10 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952L 10951TX 27 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 27959 16 BETA - T-KEY BETA TOOLS 959 1696THS-AS 1/4 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 1/4953TX 45 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953TX 45900T-050-150 BAHCO - BAHCO 900T-050-150 HEXAGONAL T-HANDLE 5 X 1504932498795 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT SET MILWAUKEE 49324987954932501237 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 4932501237952L 15 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952L 152142 T 6 GEDORE - GEDORE 2142 T 6 HEXAGON SCREWDRIVER WITH 2C-T-HANDLE952L 17 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952L 1705023344001 WERA - 05023344001 IMBUS T 5X200
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut