• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Cheie T
    7. 96THS-AS 3/8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 3/8

    Cheie T Beta Tools 96THS-AS 3/8

    Cheie T Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:96THS-AS 3/8
    Rubix:d1193087
    Producator:000964680
    EAN:8014230859439
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 96THS-AS 3/8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 3/8


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie T Facom 84TCD.62142 T 2 GEDORE - GEDORE 2142 T 2 HEXAGON SCREWDRIVER WITH 2C-T-HANDLE96THS-AS 3/16 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 3/16Cheie T Beta Tools 951AS 1/44932492678 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 49324926784932500628 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 4932500628900T-030-100 BAHCO - BAHCO 900T-030-100 HEXAGONAL T-HANDLE 3 X 100952FTX 14 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952FTX 14951TX 27 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951TX 27951K 8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951K 84933478601 MILWAUKEE - PORTABLE POWER TOOLS - OTHER MILWAUKEE 493347860184TC.3 FACOM - T-KEY FACOM 84TC.3951MQ 4 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951MQ 496THS-AS 7/32 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 7/324932498680 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 4932498680
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut