Referințe
Beta Tools:951MQ 4
Rubix:d1187040
Producator:009510704
EAN:8014230469409

Detalii produs : 951MQ 4 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951MQ 4
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 205x155x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 216 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 4 |
| Lungime | 165 mm |
| Finisare | izolat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
