Referințe
Beta Tools:953 4
Rubix:d1190606
Producator:009530140
EAN:8014230038773

Detalii produs : 953 4 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953 4
T-keys with chrome articulated hexagonal male
Puncte forte
T-keys with chrome articulated hexagonal male
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 418x37x32 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 163 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 4 |
| Lungime | 395 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
