Referințe
Beta Tools:949 8
Rubix:d1185425
Producator:009490008
EAN:8014230759739

Detalii produs : 949 8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 949 8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 138,5 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 8 |
| Lungime | 220 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
