Referințe
Beta Tools:953TX 40
Rubix:d1184987
Producator:009530040
EAN:8014230151199

Detalii produs : 953TX 40 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953TX 40
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 275 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 40 |
| Lungime | 400 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
