Cheie T Beta Tools 959 20,8
T-handle spark plug wrenches with swivelling sockets
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:959 20,8
Rubix:d1188417
Producator:009590011
EAN:8014230038957

Detalii produs : 959 20,8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 959 20,8
T-handle spark plug wrenches with swivelling sockets
Puncte forte
T-handle spark plug wrenches with swivelling sockets
Aplicații
Automotive
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 575x90x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 960,6 g |
| Dimensiunea imprimării | 20.8 |
| Lungime | 527 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
