Referințe
Beta Tools:952FTX 20
Rubix:d1189428
Producator:009520120
EAN:8014230151045

Detalii produs : 952FTX 20 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952FTX 20
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 625x50x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 909 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 20 |
| Lungime | 490 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
