• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Cheie T
    7. 96THS-AS 7/32 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 7/32

    Cheie T Beta Tools 96THS-AS 7/32

    Cheie T Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:96THS-AS 7/32
    Rubix:d1181487
    Producator:000964675
    EAN:8014230859408
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 96THS-AS 7/32 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 7/32


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    952L 13 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952L 13952L 16 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952L 1697TTX-HS 40 BETA - T-KEY BETA TOOLS 97TTX-HS 4096THS 4 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS 47733323 ROEBUCK - 7733323 CHEIE HEXAGONALA CU MANER TRANSVERSAL SI TREI CAPETE HEXAGONALE, 6 MM4932492685 MILWAUKEE - T-KEY MILWAUKEE 4932492685201015TX RUKO - T-KEY RUKO 201015TX4355257 ROEBUCK - 4355257 INSULATED 6MM T BAR ALLEN KEY ROEBUCKDTT 42 4 GEDORE - GEDORE DTT 42 4 HEX SOCKET 4MM 1669559 DTT4296THS-AS 3/8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 96THS-AS 3/8M18 ONEFLT-0X MILWAUKEE - SCREWDRIVER MILWAUKEE M18 ONEFLT-0X953 4 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953 4Cheie T Facom 84TC.8952AS 3/4 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952AS 3/4953 3,5 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953 3,5
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut