Cheie T Beta Tools 951AS 5/32
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:951AS 5/32
Rubix:111840
Producator:009510754
EAN:8014230360805

Detalii produs :
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Puncte forte
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 47 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 5/32 |
| Lungime | 175 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
