Cheie T Beta Tools 951AS 3/8
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:951AS 3/8
Rubix:111838
Producator:009510760
EAN:8014230360850

Detalii produs :
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Puncte forte
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x205x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 369 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 3/8 |
| Lungime | 280 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
