Referințe
Beta Tools:953 4,5
Rubix:d1187744
Producator:009530145
EAN:8014230038780

Detalii produs : 953 4,5 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953 4,5
T-keys with chrome articulated hexagonal male
Puncte forte
T-keys with chrome articulated hexagonal male
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x40x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 164,6 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 4.5 |
| Lungime | 395 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
