Referințe
Beta Tools:952FTX 16
Rubix:d1189427
Producator:009520116
EAN:8014230151021

Detalii produs : 952FTX 16 BETA - T-KEY BETA TOOLS 952FTX 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 515x90x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 900,6 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 16 |
| Lungime | 490 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
