Referințe
Beta Tools:953TX 55
Rubix:d1188769
Producator:009530055
EAN:8014230151229

Detalii produs : 953TX 55 BETA - T-KEY BETA TOOLS 953TX 55
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 585x40x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 567 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | 55 |
| Lungime | 442 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
