Referințe
Beta Tools:9542G L
Rubix:d1187694
Producator:095420014
EAN:8014230761374



Detalii produs : 9542G L BETA - T-SHIRT BETA TOOLS 9542G L
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 380x300x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 303 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | l |
| Material de bază | textile |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
