Referințe
Beta Tools:956E 14
Rubix:d1187813
Producator:009560018
EAN:8014230350141

Detalii produs : 956E 14 BETA - SOCKET BETA TOOLS 956E 14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 82,6 g |
| Lungime | 70 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 82.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
