Referințe
Beta Tools:9572MB M
Rubix:d1185767
Producator:095720702
EAN:8014230734064



Detalii produs : 9572MB M BETA - T-SHIRT BETA TOOLS 9572MB M
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x280x5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 190 g |
| Culoare | portocale |
| Mărime | m |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | nu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
