Referințe
Beta Tools:96AS 9/64
Rubix:d1181625
Producator:000960712
EAN:8014230350189

Detalii produs : 96AS 9/64 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96AS 9/64
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7,35 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 9/64 |
| Lungime | 64 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
