Referințe
Beta Tools:96TINOX-AS 5/16
Rubix:d1183507
Producator:000961869
EAN:8014230769226

Detalii produs : 96TINOX-AS 5/16 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96TINOX-AS 5/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 221,5 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 516 |
| Lungime | 255 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
