Referințe
Beta Tools:97BTX 55
Rubix:d1181623
Producator:000970155
EAN:8014230096407

Detalii produs : 97BTX 55 BETA - L-KEY BETA TOOLS 97BTX 55
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 147 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | t55 |
| Lungime | 164 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
