Cheie imbus Facom AWSH8X100
AWSH – Hex Allen keys embedded, with spherical head
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:AWSH8X100
Rubix:d1330482
EAN:3148517745322



Detalii produs : AWSH8X100 FACOM - L-KEY FACOM AWSH8X100
AWSH – Hex Allen keys embedded, with spherical head
- Ergonomic dual-material handle Protwist® for comfortable and powerful screwing.
- Ergonomic dual-material handle Protwist® for comfortable and powerful screwing.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 149 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 220x32x32 mm |
| greutate ambalate | 149 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 8 |
| Lungime | 220 mm |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
