Referințe
Beta Tools:982
Rubix:d1192510
Producator:009820001
EAN:8014230039077

Detalii produs : 982 BETA - CROSS WRENCH BETA TOOLS 982
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 515x380x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4326 g |
| Lungime | 700 mm |
| Lățime | 700 mm |
| Greutate | 4 kg |
| Pătrat | 24x27x32x3/4 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
