Referințe
Beta Tools:C39SM-O
Rubix:d1182579
Producator:039390001
EAN:8014230695495

Detalii produs : C39SM-O BETA - TOOLBOX BETA TOOLS C39SM-O
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 1160x550x1000 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 122000 g |
| Înălțime | 550 mm |
| Lungime | 1160 mm |
| Lățime | 550 mm |
| Sarcina admisă | 1200 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
