Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1690-D5MCXP-25 SYNCHROTWIN
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1690-D5MCXP-25 SYNCHROTWIN
Rubix:d349220
Detalii produs : DHTD5169025CXP CONTITECH - DHTD5169025CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | d5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1690 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere