Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-14M-1960-37 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-14M-1960-37 FALCON PD
Rubix:d348143
EAN:4051817583367

Detalii produs : GTR14196037 CONTITECH - GTR14196037 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1960 mm |
| Lățimea centurii | 37 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere