Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1216-8M-30 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1216-8M-30 SYNCHROBELT
Rubix:d352344

Detalii produs : HTD8121630 CONTITECH - HTD8121630 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1216 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere