Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-393-3M-6 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-393-3M-6 SYNCHROBELT
Rubix:d346621

Detalii produs : HTD33936 CONTITECH - HTD33936 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 393 mm |
| Lățimea centurii | 6 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere