Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1050-14M-85CXP SYNCHROFORCE
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1050-14M-85CXP SYNCHROFORCE
Rubix:d348334

Detalii produs : HTD14105085CXP CONTITECH - HTD14105085CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1050 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere