Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1610-D14MCXP-55 SYNCHROTWIN
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1610-D14MCXP-55 SYNCHROTWIN
Rubix:d350562

Detalii produs : DHTD14161055CXP CONTITECH - DHTD14161055CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1610 mm |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere