• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 275S2016 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 275S2016

    Curea de transmisie HTD Fenner 275S2016

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:275S2016
    Rubix:d1073112
    Producator:275S2016
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5.08 mm

    Detalii produs : 275S2016 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 275S2016


    Timing belt classical (Imperial) 160-XL-037

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5.08 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    286S0177 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 286S0177711 3M 15 OPTIBELT - OPTIBELT HTD TIMING BELT 711 3M 1577ZAHTD 249 3M 9 GATES - GATES 9293-40251 HTD 249 3M 9HTD8106430 CONTITECH - HTD8106430 CONTITECHGTX 720 8MX 30 GATES - GATES GTX 720 8MX 30 POLYCHAIN BELTHTD868830CXA CONTITECH - HTD868830CXA CONTITECH1216 8M 20 HIPO OPTIBELT - OPTIBELT 1216 8M 20 HIPO 10822221280 D8MHP 30 OPTIBELT - 1280 D8MHP 30 OPTIBELTPCV 14MGT 3136 37 GATES - GATES POLY CHAIN CARBON VOLT PCV 14MGT 3136 37 9239-052242600 D8M 50 OPTIBELT - OPTIBELT 2600 D8M 50 1832814PCV 14MGT 2450 68 GATES - GATES POLY CHAIN CARBON VOLT PCV 14MGT 2450 68 9239-06175PHG 670-5M-15 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 670-5M-15PC2 8MGT 1200 62 GATES - GATES POLYCHAIN2 BELT 8M PC2 8MGT 1200 62475 5MHP 25 OPTIBELT - OPTIBELT 475 5MHP 25 1878891PHG 309-3M-6 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 309-3M-6
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut