Curea de transmisie imperială ContiTech 362.4MXL-025 SYNCHROBELT
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:362.4MXL-025 SYNCHROBELT
Rubix:d352748

Detalii produs : 362.4MXL025 CONTITECH - 362.4MXL025 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 36.24 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 920.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere