Curea de transmisie imperială SKF PHG 162-XL-037
SKF Synchronous Belt Classical XL Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 162-XL-037
Rubix:d1282667
EAN:7316572736722

Detalii produs : PHG 162-XL-037 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 162-XL-037
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 16.2 '' |
| Lățimea centurii | 9.525 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 81 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 411.48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
