Curea de transmisie imperială ContiTech 168XL-037 SYNCHROBELT
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:168XL-037 SYNCHROBELT
Rubix:d348308

Detalii produs : 168XL037 CONTITECH - 168XL037 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 16.8 '' |
| Lățimea centurii | 9.525 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 426.72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere