Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-1778-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-1778-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME
Rubix:d352101

Detalii produs : HTD14177885EXT CONTITECH - HTD14177885EXT CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1778 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere