Curea de transmisie HTD ContiTech CTD-3920-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD-3920-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME
Rubix:d346788

Detalii produs : CTD-3920-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME CONTITECH - CTD-3920-14M-85 SYNCHROFORCE EXTREME CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3920 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere