Curea de transmisie HTD ContiTech CTD-2730-14M-37 SYNCHROCHAIN CARBON
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD-2730-14M-37 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:d350453

Detalii produs : CTD 14M 2730 37 C CONTITECH - CTD 14M 2730 37 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2730 mm |
| Lățimea centurii | 37 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere