Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-14M-2240-68 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-14M-2240-68 FALCON PD
Rubix:d349403
EAN:4051817583480

Detalii produs : GTR14224068 CONTITECH - GTR14224068 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2240 mm |
| Lățimea centurii | 68 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere