Curea de transmisie HTD ContiTech CTD 8M 1200 12 C
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD 8M 1200 12 C
Rubix:d349257
EAN:4051817286107

Detalii produs : CTD 8M 1200 12 C CONTITECH - CTD 8M 1200 12 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 1200 mm |
| Lățimea centurii | 12 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 150 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere