• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.183)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie HTD
    7. 278N0280 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278N0280

    Curea de transmisie HTD Fenner 278N0280

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:278N0280
    Rubix:d1043026
    Producator:278N0280
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală14 mm

    Detalii produs : 278N0280 FENNER - HTD DRIVE BELT FENNER 278N0280


    Timing belt HTD 2800-14M-40

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală14 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TP GT2 3850 14MGT 170 GATES - GATES 9232-50169 TP GT2 3850 14MGT 170208 2MHP 6 OPTIBELT - 208 2MHP 6 OPTIBELTPHG DA-2800-8M-85 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG DA-2800-8M-85PHG 3200-8M-85 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 3200-8M-85PHG 576-3M-S450 - SKF CUREA PHG 576-3M-S45030 / 8M 9800 AFX OPTIBELT - 30 / 8M 9800 AFX OPTIBELT920 8MHL 30 OPTIBELT - 920 8MHL 30 OPTIBELTHTD14177885EXT CONTITECH - HTD14177885EXT CONTITECHHTD31566CXP CONTITECH - HTD31566CXP CONTITECH40 / 14M 8596 AFX OPTIBELT - 40 / 14M 8596 AFX OPTIBELTGTX 2100 14MX 85 GATES - GATES 9327-51010 GTX 2100 14MX 85GT4 3500 14MGT 115 GATES - GATES GT4 3500 14MGT 115 POWERGRIP GT4100 / 8M 2600 AFX OPTIBELT - 100 / 8M 2600 AFX OPTIBELT500-5M-9 9293-31050 - CUREA POWERGRIP HTD 500 5M 9 GATESPHG 288-3M-S450 - SKF CUREA PHG 288-3M-S450
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut