Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-14M-2380-20 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-14M-2380-20 FALCON PD
Rubix:d346624
EAN:4051817583541

Detalii produs : GTR14238020 CONTITECH - GTR14238020 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2380 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere