Curea de transmisie HTD ContiTech GTR-14M-3304-125 FALCON PD
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:GTR-14M-3304-125 FALCON PD
Rubix:d351164
EAN:4051817583817

Detalii produs : GTR143304125 CONTITECH - GTR143304125 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3304 mm |
| Lățimea centurii | 125 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere