Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-720-8M-30CXP SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-720-8M-30CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:d349624

Detalii produs : HTD872030COLCXP CONTITECH - HTD872030COLCXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 720 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere