Curea de transmisie HTD ContiTech HTD14177840CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD14177840CXP
Rubix:d348073



Detalii produs : HTD14177840CXP CONTITECH - HTD14177840CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 637 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 1778 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 127 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere