Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-2100-14M-40 SYNCHROCOLOR
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-2100-14M-40 SYNCHROCOLOR
Rubix:d348128

Detalii produs : HTD14210040COL CONTITECH - HTD14210040COL CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2100 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere