Curea de transmisie HTD ContiTech HTD-510-3M-9 SYNCHROBELT
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD-510-3M-9 SYNCHROBELT
Rubix:d351855
Detalii produs : HTD35109 CONTITECH - HTD35109 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 510 mm |
| Smoală | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
