Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPB5900
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPB5900
Rubix:d349072
EAN:4010858745905

Detalii produs : SPB5900 CONTITECH - CONTITEC WEDGEBELTSPBENV SPB5900E
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 5900 mm |
| Lungimea interioară | 5840 mm |
| Lungimea exterioară | 5922 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti v |
| Min. Temperatura de funcționare | -55 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere