Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPZ1700CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPZ1700CR
Rubix:d352775

Detalii produs : SPZ1700CR CONTITECH - SPZ1700CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1700 mm |
| Lungimea interioară | 1663 mm |
| Lungimea exterioară | 1713 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti®v advance |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere