Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPB1950EL.LTF
Curea trapezoidală îngustă Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPB1950EL.LTF
Rubix:d443647

Detalii produs : SPB1950EL.LTF OPTIBELT - SPB1950EL.LTF OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1950 mm |
| Lungimea interioară | 1890 mm |
| Lungimea exterioară | 1972 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Învelit | da |
| Serie | sk s=c plus |
| Min. Temperatura de funcționare | -40 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
