Curea trapezoidală îngustă ContiTech SPA1320CR
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:SPA1320CR
Rubix:d352712

Detalii produs : SPA1320CR CONTITECH - SPA1320CR CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1320 mm |
| Lungimea interioară | 1275 mm |
| Lungimea exterioară | 1338 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti®v advance |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere